Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76527299
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035171
EAN/GTIN:
     7392626035171
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035188
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035195
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035201
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035218
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.