Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 184 Einweghandschuhe Blau Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     CIDE3-76528496
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626035188
EAN/GTIN:
     7392626035188
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Einweghandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Chemikalienbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Material
Nitrilschaum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626035171
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035195
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035201
ab € 1,31*
Ähnlich
Ejendals
7392626035218
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.