Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MTouch E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MTouch E2
Yealink MTouch E2
Yealink MTouch E2
Yealink MTouch E2
Yealink MTouch E2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114531056
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306058
EAN/GTIN:
     841885116987
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
MTouch E2 ist das Konferenz-Touchpanel der dritten Generation von Yealink. Es ist eine Weiterentwicklung von MTouch II. Das MTouch E2 wurde mit der Idee eines multifunktionalen All-in-One-Touchpanels entwickelt und ermöglicht Ihnen die einfache Steuerung von Anrufen, die Steuerung der Kamera, die Freigabe von Inhalten und andere Funktionen. Gleichzeitig verfügt MTouch E2 über einen eingebauten Bewegungssensor, der das Konferenzsystem automatisch aufweckt, so dass Sie die Konferenz sofort starten können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
1250 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Touchscreen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Controller
Produktfarbe
Schwarz, Grau
WLAN
Ja
Markenkompatibilität
Yealink
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,86*
€ 807,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,49*
€ 787,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,11*
€ 773,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,50*
€ 733,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,84*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.386,97*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.861,05*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 466,51*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 274,32*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 361,98*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 272,26*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 352,78*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 298,99*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 388,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 525,23*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 295,36*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 330,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 430,12*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 562,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.