Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MTouch Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MTouch Plus
Yealink MTouch Plus
Yealink MTouch Plus
Yealink MTouch Plus
Yealink MTouch Plus
Yealink MTouch Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115105453
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Yealink MTouch Plus ist das speziell entwickelte Yealink-Touchpanel der dritten Generation mit einem einzigartigen Aussehen und All-in-One-Funktionen. Mit einem 11,6-Zoll-IPS-Großbildschirm mit Anti-Fingerabdruck und Blendschutz bietet das MTouch Plus ein komfortables Steuerungserlebnis während des Meetings.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
327 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB Typ-C
Länge Netzwerkkabel
7.5 m
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
967 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produkttyp
Controller
Produktfarbe
Schwarz
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Markenkompatibilität
Yealink
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,79*
€ 1.012,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,36*
€ 1.011,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,50*
€ 996,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,06*
€ 975,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.094,84*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.386,97*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.861,05*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 466,51*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 274,32*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 361,98*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 272,26*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 352,78*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 298,99*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 388,86*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 525,23*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 295,36*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 330,34*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 430,12*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 562,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.