Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party
Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party
Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party
Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party
Princess 162840 Raclette 8 Grill & Teppanyaki Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883390
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162840.01.001
EAN/GTIN:
     8712836320802
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill

Das Princess 162840 Raclette Teppanyaki Party ist eine Kombination aus Tischgrill, Raclette und Teppanyaki-Gerät. Die wendbare Teppanyaki-Grillplatte hat eine glatte und eine geriffelte Seite, so dass Sie zwischen Grill-, Teppanyaki- und Raclette-Funktion wählen können. Dieses luxuriöse Raclette-Set ist für 8 Personen geeignet.

Hochwertige wendbare Grillplatte aus Aluminiumguss
Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Kochabend zusammen an einem Tisch verbringt. Dabei muss sich niemand stundenlang in der Küche abrackern, sondern jeder kann sein eigenes Lieblingsgericht zusammenstellen, während man zusammen am Tisch sitz. Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und kann gewendet werden. Auf der geriffelten Seite können Sie perfekte Steaks grillen, und auf der glatten Seite nach Teppanyaki-Art garen. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Stets die optimale Temperatur
Der Princess Teppanyaki Party-Grill hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1200 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die große Bratfläche des Princess Teppanyaki Party misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Princess gewährt Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Der Princess Teppanyaki Party lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatten einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie zusammen mit den Pfännchen in die Spülmaschine.

Lieferumfang:
Princess Teppanyaki Party, 8 Raclette-Pfännchen, 8 Holzspatel, Bedienungsanleitung

Besondere Merkmale:Genießen Sie es, gemeinsam zu grillen, zu braten und Käse zu schmelzen, wobei jeder sein eigenes Lieblingsgericht zubereiten kannElegantes schwarzes Gehäuse mit integriertem Thermostat für die optimale TemperaturGroße Bratfläche von 42x21 cm, geeignet für 8 Personen, sowie 8 Pfännchen und SchaberDank 1200 Watt Leistung rasche AufheizungDank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
4
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
420 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2606 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
562 mm
Paketgewicht
3078 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,47*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,55*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,69*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 29,00*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,11*
Zubehör
Princess
01.162820.01.001
ab € 32,97*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,69*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,74*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,32*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.