Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Princess 162820 Raclette 8 Stone & Grill Party
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24883388
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162820.01.001
EAN/GTIN:
     8712836320765
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill

Der Princess 162820 Stone & Grill Party ist eine Kombination aus Tischgrill, Steingrill und Teppanyaki-Gerät. Die Bratfläche ist in eine hochwertige Steingrillplatte und eine wendbare Teppanyaki-Grillplatte unterteilt. Diese Grillplatte hat eine glatte und eine geriffelte Seite, so dass Sie zwischen Grill-, Teppanyaki- und Raclette-Funktion wählen können. Dieses luxuriöse Raclette-Set ist für 8 Personen geeignet.

Hochwertige wendbare Grillplatte aus Aluminiumguss
Raclette ist eine traditionelle Schweizer Art des gemeinsamen Kochens, bei der man mit der Familie oder Freunden einen gemütlichen Kochabend zusammen an einem Tisch verbringt. Dabei muss sich niemand stundenlang in der Küche abrackern, sondern jeder kann sein eigenes Lieblingsgericht zusammenstellen, während man zusammen am Tisch sitz. Der obere Raclette-Grill besteht aus hochwertigem Aluminiumguss und kann gewendet werden. Auf der geriffelten Seite können Sie perfekte Steaks grillen, und auf der glatten Seite nach Teppanyaki-Art garen. Das Set besteht aus insgesamt acht Pfännchen, in denen Sie Eier braten, Pfannkuchen zubereiten oder Käse schmelzen können.

Stets die optimale Temperatur
Der Princess Stone & Grill Party hat einen integrieren Thermostaten, so dass Sie die jeweils gewünschte Temperatur einstellen können. Und dank 1300 Watt Leistung geschieht das sehr schnell So brauchen Sie nicht lange zu warten, bevor Sie mit dem Essen anfangen können. Außerdem brauchen Sie Ihren Steingrill nicht mehr im Ofen vorzuheizen. Das Heizelement hält den Stein viel länger zischend heiß, so dass Sie ihn nicht mehr zwischendurch wieder aufheizen müssen.

Bereiten Sie phantastische Gerichte mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zu
Die große Bratfläche des Princess Stone & Grill Party misst 42 x 21 cm, so dass sich bis zu acht Personen am Tisch versammeln können, um gemeinsamen Spaß am Kochen zu haben. Ideal fürs Wochenende oder festliche Anlässe. Zusammen mit dem Raclette erhalten Sie 8 Pfännchen und 8 Holzspatel

Einfach zu reinigen
Der Princess Stone & Grill Party lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängenbleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie sie zusammen mit den Pfännchen in die Spülmaschine.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
5
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium / Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
562 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
4800 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.162700.01.001
ab € 36,40*
Zubehör
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,42*
Zubehör
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,91*
Zubehör
Princess
01.162725.01.001
ab € 28,92*
Zubehör
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,16*
Zubehör
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,30*
Zubehör
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,34*
Zubehör
Princess
01.162910.01.001
ab € 96,72*
Zubehör
Tristar
RA-2949
ab € 15,47*
Zubehör
Tristar
RA-2996
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.