Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone 900 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91302178
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001101
EAN/GTIN:
     5099206098534
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.7 mm
Tiefe
70.7 mm
Höhe
174.7 mm
Gewicht
180 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
70.7 x 16.4 x 70.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
205 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
13.6 x 21.5 x 6 mm
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
570 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Frequenzgang (Musikmodus)
30 - 13000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Funkreichweite (Sichtlinie)
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
16 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
1.44 Wh
Sprechzeit (ANC ein)
14 h
Sprechzeit (ANC aus)
15 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
85 - 20000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,86*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,18*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 49,99*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,02*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,19*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 199,57*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,02*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,51*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.