Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5053L Interaktives Whiteboard 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92796996
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E666042
EAN/GTIN:
     843173135724
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
8 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
Touchscreen
Ja
Arbeitsbereich
1095.84 x 616.41 mm
Helligkeit
430 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
9.5 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1310 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Paketgewicht
31680 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1162.1 mm
Höhe
682.7 mm
Tiefe
62 mm
Gewicht
25760 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
99 W
Stromverbrauch (Standby)
1.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.28 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.750,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,09*
€ 2.130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,48*
€ 2.123,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,05*
€ 2.093,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.750,01*
€ 2.082,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E988153
ab € 237,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 105,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134699
ab € 225,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393359
ab € 330,72*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 283,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E721949
ab € 140,23*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E722153
ab € 135,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E228087
ab € 907,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E227895
ab € 771,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 184,83*
Zubehör
Iiyama
UC CAM180UM-1
ab € 299,88*
Zubehör
Iiyama
UC SPK01M
ab € 74,73*
Zubehör
SMS
T0413001-1A1
ab € 331,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E380925
ab € 861,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.