Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avocor AVH-7520 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avocor AVH-7520 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Avocor AVH-7520 Interaktives Whiteboard 190,5 cm (75") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118628867
Hersteller:
     Avocor
Herst.-Nr.:
     AVH-7520
EAN/GTIN:
     858323007882
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB 2.0 Typ-B Anzahl Touch-Ports
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Line-out
Ja
OPS-Steckplatz
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Annäherungssensor
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Antennentyp
1x1
Ethernet/LAN
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 85 °C
Ergonomie
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Wandmontage
Ja
Ventilatorlos
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
400 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Blendfreier Bildschirm
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
LCD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
5000:1
Reaktionszeit
6.5 ms
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Dicke des Bildschirmglases
2 mm
Unterscheidung von Pen
Ja
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1863 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
1130 mm
Paketgewicht
69000 g
Lieferumfang
USB Kabellänge
3 m
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stylus enthalten
Ja
Typ Stylus-Stift
Passiv
Anzahl der Stylus-Stifte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1714 mm
Höhe
1002 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
48000 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
257 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.725,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.795,81*
€ 4.517,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.782,58*
€ 4.501,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.738,71*
€ 4.449,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.725,90*
€ 4.433,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FL45S-825BL1
ab € 301,75*
Zubehör
Neomounts
FL50-540BL1
ab € 122,47*
Zubehör
Neomounts
FL50S-825BL1
ab € 399,37*
Zubehör
Neomounts
FL55-875BL1
ab € 506,66*
Zubehör
Neomounts
WL30-550BL16
ab € 21,95*
Zubehör
Neomounts
WL35-550BL16
ab € 30,09*
Zubehör
Neomounts
WL40S-850BL18
ab € 133,00*
Zubehör
Avocor
AVC-EW-H75
ab € 371,57*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.293,21*
Zubehör
Avocor
3S-CP200P1
ab € 28,53*
Zubehör
Avocor
AVC-GSM365-YR
ab € 429,20*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI5-G11
ab € 727,50*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G11
ab € 895,48*
Zubehör
Avocor
AVC-OPSI7-G124K
ab € 1.231,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.