Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Paulmann 936.95 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-69701306
Hersteller:
Paulmann
Herst.-Nr.:
93695
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Plug & Shine Basisset Einbauleuchte MicroPen II IP67 3000K 5x0,22W
Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine MicroPen II Starterset bestehend aus fünf warmweißen Bodeneinbauleuchten, Trafo und Verbindungskabel bietet Ihnen einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung. Die wetterbeständigen Strahler sorgen für dekorative Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Bei Bedarf können Sie das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
15 mm
Plattentiefe
46 mm
Einbauraum Tiefe
46 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.2 W
Strahlungswinkel
22 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1.8 lm
Lichtstrom (BGM)
3 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
2.2 W
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
paulmann einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann 180.10 Kabellos Schwarz
Paulmann
18010
ab € 35,53*
Zubehör
Paulmann 180.11 Kabellos
Paulmann
18011
ab € 44,17*
Zubehör
Paulmann 936.94 Außen-Bodenbeleuchtung LED
Paulmann
93694
ab € 24,50*
Zubehör
Paulmann 939.04 Canopy
Paulmann
93904
ab € 16,55*
Zubehör
Paulmann 939.26 Schwarz 2 m
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Zubehör
Paulmann 939.27 Schwarz 5 m
Paulmann
93927
ab € 18,82*
Zubehör
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Paulmann
93928
ab € 31,71*
Zubehör
Paulmann 939.29 Anpassung
Paulmann
93929
ab € 9,09*
Zubehör
Paulmann 939.30 Schwarz 10 m
Paulmann
93930
ab € 37,38*
Zubehör
Paulmann 939.31 Schwarz 15 m
Paulmann
93931
ab € 46,81*
Zubehör
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann
93994
ab € 10,26*
Zubehör
Paulmann 988.48
Paulmann
98848
ab € 15,26*
Zubehör
Paulmann 988.49
Paulmann
98849
ab € 38,79*
Zubehör
Paulmann 988.50
Paulmann
98850
ab € 58,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen