Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Zangensatz
>
Artikel
KS Tools 821.0034 Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-92636295
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
821.0034
EAN/GTIN:
4042146851609
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ks tools zangensatz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
34
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
zangen satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,72*
€ 732,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,23*
€ 721,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,07*
€ 667,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,78*
€ 657,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abklemmzange, Ø 15mm
KS Tools
115.5052
ab € 6,02*
Sonstiges
Abklemmzange, Ø 30mm
KS Tools
115.5053
ab € 6,04*
Sonstiges
Abklemmzange, Ø 60mm
KS Tools
115.5054
ab € 7,30*
Sonstiges
Außen-Sicherungszange, abgewinkelt, 160mm
KS Tools
500.1026
ab € 10,50*
Sonstiges
Bremsflüssigkeitstester
KS Tools
150.2199
ab € 11,25*
Sonstiges
Crimp-Zange mit Schnellverrieglung
KS Tools
115.1401
ab € 36,30*
Sonstiges
ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
KS Tools
115.1012
ab € 9,31*
Sonstiges
ERGOTORQUE Flachrundzange, gebogen, 210mm
KS Tools
115.1019
ab € 11,07*
Sonstiges
ERGOTORQUE Flachzange, 160mm
KS Tools
115.1016
ab € 9,34*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
KS Tools
115.1021
ab € 9,85*
Sonstiges
ERGOTORQUE Kraft-Seitenschneider, 180mm
KS Tools
115.1013
ab € 10,10*
Sonstiges
ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
KS Tools
115.1024
ab € 10,14*
Sonstiges
Flachrundzange 45° gebogen, XL, 270mm
KS Tools
500.7052
ab € 11,79*
Sonstiges
Flexibler Magnethalter, 510mm, ØKopf=13mm
KS Tools
550.1025
ab € 6,93*
Sonstiges
Gripzange, 50mm, 140mm
KS Tools
115.1031
ab € 10,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen