Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N261-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9 m Cat6a U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-101890479
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N261-003-BL
EAN/GTIN:
0037332277275
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
228.6 mm
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat6a
,
patch kabel
,
cat6 blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N001-004-BL Netzwerkkabel Blau 1,22 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite N001-015-BL Netzwerkkabel Blau 4,57 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite N001-025-BL Cat5e 350 MHz hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,62 m
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,48*
Zubehör
Tripp Lite N002-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite N002-010-BL Netzwerkkabel Blau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,42*
Zubehör
Tripp Lite N002-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,06*
Zubehör
Tripp Lite N002-075-GY Netzwerkkabel Grau 22,875 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 14,83*
Zubehör
Tripp Lite N200-003-BL Netzwerkkabel Blau 0,9144 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,91*
Zubehör
Tripp Lite N201-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,45*
Zubehör
Tripp Lite N201-002-BL50BP Netzwerkkabel Blau 0,61 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,54*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 0,91 m
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-BK50BP Netzwerkkabel Schwarz 0,9 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 87,43*
Zubehör
Tripp Lite N201-004-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 1,22 m
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,85*
Zubehör
Tripp Lite N201-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,26*
Zubehör
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen