Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
Tripp Lite N262-S01-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a S/UTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101890510
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N262-S01-BL
EAN/GTIN:
     0037332275806
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.4 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 2,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,31*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,57*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,16*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,13*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 14,80*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,44*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,64*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,76*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,34*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.