Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Legamaster matte Glasboard 90x120cm chilly lake
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118313792
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Dekoratives Glasboard mit langlebiger, magnetischer Glasoberfläche aus gehärtetem Sicherheitsglas für eine intensive Nutzung. Beste Schreibeigenschaften: Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit den edding 95 Markern. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. Leicht zu reinigen: glatte, hygienische Glasoberfläche. 25 Jahre Garantie auf die perfekte Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit des Glasboards bei Verwendung von Legamaster und edding Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
900 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
16600 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1295 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Verpackungsvolumen
71225 cm³
Paketgewicht
18650 g
Lieferumfang
Anzahl der Magneten
2 Stück(e)
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,15*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,80*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,82*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,91*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,92*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,92*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,87*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,93*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.