Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
Perel OMSB36 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-38306802
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
OMSB36
EAN/GTIN:
5410329553982
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
155 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Aufbewahrung & Organisation in der Garage
>
Kleinteile & Werkzeugkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtbox pp schwarz
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox pp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel 1819-T1 Kleinteil/Werkzeugkasten ABS Synthetik Schwarz
Perel
1819-T1
ab € 98,74*
Sonstiges
Perel OTBA4 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Edelstahl, Gelb
Perel
OTBA4
ab € 156,02*
Sonstiges
Perel OTCM2 Servierwagen Schwarz, Orange
Perel
OTCM2
ab € 288,76*
Sonstiges
Toolland MP35 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall Schwarz, Gelb
Toolland
MP35
ab € 18,76*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 50,5 x 23,5 x 22,5 cm
Perel
OTBA6
ab € 30,66*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten 59 x 28 x 27,5cm
Perel
OTBA7
ab € 39,86*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Aluminum Case 32x23x15,5cm schwarz
Perel
1821-N
ab € 22,44*
Sonstiges
Werkzeugkoffer Werkzeugkiste Werkzeugkasten Metall 5 Fächer 53 x 20 x 20cm
Toolland
MP530
ab € 36,81*
Sonstiges
Werkzeugkoffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkasten 380 x 270 x 225mm rostfreier Stahl
Perel
OTBA5
ab € 28,91*
Sonstiges
Werkzeugtrolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer Trolley, Kunststoff, Höhe 62 cm
Perel
MP70
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen