Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Leitz 12460000 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80037126
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12460000
EAN/GTIN:
     4002432125104
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Das A4-Deckblatt der Cosy Register kann beliebig oft ausgetauscht und über www.leitz.com/easyprint beschriftet werden. Organisieren Sie Ihre Ablage mit diesen Premium-Registern und stellen so sicher, dass Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Länge (mm)
305 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Format
A4 Maxi
Anzahl der Stopflöcher
11
Druckbar
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,88*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,44*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,09*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,06*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 7,99*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.