Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Grün
SanDisk Clip Jam MP3 Spieler 8 GB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-91298591
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDMX26-008G-E46G
EAN/GTIN:
     619659187460
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Design
Produktfarbe
Grün
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.68 g
Tiefe
16 mm
Höhe
66.04 mm
Breite
40.64 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Radio
FM-Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Kopfhörer / Ohrhörer-Kabel
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85271300
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
18 h
Bildschirm
Display
OLED
Bildschirmdiagonale
0.96 Zoll
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick, mp3-player grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,63*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,47*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 99,40*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 159,73*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 57,61*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,49*
Ähnlich
Jabra
24089-999-899
ab € 70,17*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 153,23*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 127,68*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 260,38*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,53*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,21*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,75*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,72*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 233,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.