Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93144486
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE811T-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645754
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der ATEN VE811T HDMI HDBaseT Sender garantiert den optimalen HDMI-Anschluss bis zu 100 m über ein einzelnes Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Der VE811T erfüllt die HDMI-Spezifikationsfunktionen wie 3D, Deep Color, verlustfreie HD-Audioformate und CEC-Pass-Through. Er unterstützt Dolby Digital 5.1, DTS HD Audio- und Videosignale mit Auflösungen bis zu 4K.
1x VE811T HDMI HDBaseT Sender
1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Audioanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
370 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
24.7 mm
Gewicht
280 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.77 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,83*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 38,85*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,60*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,11*
Zubehör
Aten
VS0801H-AT-G
ab € 72,52*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,06*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 12,46*
Zubehör
Aten
VC812
ab € 161,09*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,84*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,35*
Zubehör
Aten
VS0108HA
ab € 170,53*
Zubehör
Aten
VS184A-AT-E
ab € 45,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.