Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 2.5 B Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 2.5 B Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 2.5 B Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0024993
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001035
EAN/GTIN:
     4017918089788
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
690 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,71403*
€ 2,14403*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7825*
€ 2,2225*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80958*
€ 2,25958*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8415*
€ 2,2915*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,8513*
€ 2,3013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,14403*
€ 2,5514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02403*
€ 2,4086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71403*
€ 2,0397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,2015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001103
ab € 0,367*
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,4825*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 34,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0201456
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0201281
ab € 2,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.