Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-802 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783469
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12524
EAN/GTIN:
     4250234525244
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das walimex WT-82 Lampenstativ 18cmist eine günstige und praktische Lösung für den Einsteiger in die Studiofotografie. Das sehr gut verarbeitete Stativ ist mit ca. 57g Eigengewicht und einer Transportgröße von ca. 41cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 2,5kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde ist das Studio-Stativ für alle üblichen, kleineren Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1080 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
1
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.