Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex FT-8051 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792567
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14776
EAN/GTIN:
     4250234547765
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das FT-8051 Lampenstativ 260 cm ist mit 1,66 kg und einer Transportgröße von ca. 90 cm portabel und flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 4 kg verwenden. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8" ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2600 mm
Gewicht
1660 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
15534
ab € 57,85*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
12524
ab € 14,77*
Zubehör
Walser
12525
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.