Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WT-803 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WT-803 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-803 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex WT-803 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783477
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12525
EAN/GTIN:
     4250234525251
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Der walimex WT-803 Lampenständer 200cm ist ideal für Einsteiger in die Studiofotografie. Der hervorragend verarbeitete Ständer kann portabel und flexibel mit einem Nettogewicht von weniger als 1kg und einer Transportgröße von ca. 71 cm. Sie können Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 2.5kg auf diesem Stand. Mit dem Standard-Spigot-Anschluss 5/8 Zoll und 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde ist der Studio-Ständer für alle gängigen Studioblitze und -lichter geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2000 mm
Gewicht
1040 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.