Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Walimex 15534 Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5792558
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15534
EAN/GTIN:
     4250234555340
In Verbindung mit einem Stative ist der Galgen eine günstige Lösung zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension. Studioblitze lassen sich an dem Auslegearm in zwei Sektionen bis auf eine Länge von 170 cm ausfahren und werden dabei von dem ca. 2 kg schweren Gegengewicht in Waage gehalten. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll mit 1/4 Zoll Gewinde ist der Auslegearm für alle üblichen Studioblitze geeignet. Der Galgen lässt sich durch eine Schraubvorrichtung an jedes Stativ befestigen. - Ausleger mit zwei Sektionen, stufenlos ausziehbar von ca. 100-170 cm. - Belastbarkeit: ca. 2,2 kg. - Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
2.2 kg
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
2850 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12130
ab € 82,28*
Zubehör
Walser
15243
ab € 115,77*
Zubehör
Walser
16316
ab € 49,30*
Zubehör
Walser
16405
ab € 57,70*
Zubehör
Walser
16505
ab € 73,94*
Zubehör
Walser
16564
ab € 94,59*
Zubehör
Walser
14776
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.