Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS1944DP Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59234997
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1944DP
EAN/GTIN:
     672792007897
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der ATEN CS1944DP Desktop KVM-Switch hilft Ihnen, Ihren Desktop zu organisieren. Besonders bei der Verwaltung einer Multimedia Workstation in einem großen Unternehmen bietet der CS1944DP sofortigen Zugriff auf zwei oder vier Computer über eine einzige USB-Tastatur, eine USB-Maus und zwei DisplayPort-Monitore.

Die erweiterte Videounterstützung bietet eine besser definierte DisplayPort Verbindung mit Videoauflösungen bis zu 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz). Dank der Dual-Anzeige Fähigkeit können Sie einen größeren Bildschirm genießen und einfach zwischen zwei oder vier DisplayPort Systemen wechseln. Darüber hinaus bietet der CS1944DP mit seinem integrierten USB 3.1 Gen 1 Hub beispiellose Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbps und ermöglicht Ihnen so die Maximierung von Multimedia-Operationen.

Der CS1944DP wurde entwickelt, um die ständig steigende Nachfrage nach Dual-Anzeige, ultraschnellen Datenübertragungsraten und verlustfreier 4K-Videoauflösung zu erfüllen, und wurde speziell für den Einsatz in Bereichen wie Design, Finanzhandel und Videonachbearbeitung entwickelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, KVM, USB
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
156.6 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1510 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 9.3, openSUSE 13.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS, Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.76 W
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,99 s
HDCP
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
10
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Hub
Ja
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
6
Anzahl der Mikrofoneingänge
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,67*
€ 457,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 67,06*
Zubehör
Aten
2X-045G
ab € 20,43*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 14,44*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 135,01*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 821,63*
Zubehör
Aten
VC985-AT
ab € 7,67*
Zubehör
Aten
VC925-AT
ab € 8,37*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 152,51*
Zubehör
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,63*
Zubehör
Aten
VC965
ab € 6,72*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.