Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1232C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1232C
EAN/GTIN:
     3329680012323
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Designkarte
Einsteckkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.0013 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Höhe:
95 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,30*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 44,07*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,62*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,95*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.