Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung schokoladenbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung schokoladenbraun
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5236C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5236C
EAN/GTIN:
     3329680052367
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,53*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,44*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 43,91*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,51*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,97*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.