Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55232C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55232C
EAN/GTIN:
     3329680552324
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,24*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 43,92*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,58*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.