| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI5231C Herst.-Nr.: 5231C EAN/GTIN: 3329680052312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pollen by Clairefontaine
- zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
- zur Prägung geeignet
- säurefrei pH-Neutrales Papier
- FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.0038 kg | Farbe: | braun | Farbname: | schokoladenbraun | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 140 mm | Marke: | Clairefontaine | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 20 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, clairefontaine briefumschlag 120g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig clairefontaine, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |