| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI5235C Herst.-Nr.: 5235C EAN/GTIN: 3329680052350 |
| |
|
| | |
| - Pollen by Clairefontaine
- zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
- zur Prägung geeignet
- säurefrei pH-Neutrales Papier
- FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Bruttogewicht: | 0.0071 kg | Farbe: | braun | Farbname: | schokoladenbraun | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 220 mm | Marke: | Clairefontaine | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 20 Stück | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, farbige briefumschläge din lang ohne fenster, briefumschlag c5/6, briefumschlag din lang ohne fenster, Briefversandtasche, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |