Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schokoladenbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21342C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21342C
EAN/GTIN:
     3329680213423
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0074 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, clairefontaine doppelkarten c6, doppelkarte, doppelkarten c6, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,10*
€ 75,089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,83*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,18*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,83*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,95*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.