Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75042C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75042C
EAN/GTIN:
     3329680750423
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte braun
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,30*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 44,07*
Zubehör
Clairefontaine
21542C
ab € 49,62*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.