Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück schokoladenbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück schokoladenbraun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI21542C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     21542C
EAN/GTIN:
     3329680215427
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0095 kg
Farbe:
braun
Farbname:
schokoladenbraun
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten clairefontaine, doppelkarten din lang, doppelkarte, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,962* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,64*
€ 85,2516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,86*
€ 80,7534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5238C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5230C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5231C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
55232C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
5236C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
5235C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
12842C
ab € 52,30*
Zubehör
Clairefontaine
21342C
ab € 44,07*
Zubehör
Clairefontaine
1232C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
11442C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11342C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1542C
ab € 2,95*
Zubehör
Clairefontaine
75042C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.