Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed 45X P4, Partikelschnitt, 45 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020045XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020045XEU
EAN/GTIN:
     5028252613859
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed 45X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 10 Minuten. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 45 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 50 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 20 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 28 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 200 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 7,7 kg. Format: 363 x 345 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
45
Schnittgeschwindigkeit:
28
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Masse (Gewicht):
7.7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
363
Farbe:
schwarz
Tiefe:
430
Höhe:
345
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
50
Netzspannung:
230
Leistungsaufnahme des Motors:
200
Kabel inbegriffen:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 238,14*
Ähnlich
Rexel
2020130MEU
ab € 349,85*
Ähnlich
Rexel
2020130XEU
ab € 281,68*
Ähnlich
Rexel
2020150MEU
ab € 372,53*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 502,74*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 716,47*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 508,28*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 150,41*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.889,78*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.052,91*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.219,35*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.748,61*
Ähnlich
Rexel
2020090XEU
ab € 214,50*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,12*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.