Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 130X P4, Partikelschnitt, 130 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2020130XEU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020130XEU
EAN/GTIN:
     5028252616874
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 130X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Dauerbertrieb 30 Minuten. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 130 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 140 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 28 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 44 Liter / 350 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 12 kg. Format: 365 x 618 x 430 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
30
Breite:
365
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem geräuscharm. Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter. Touch-Control. Anti-Papierstau-Technologie. Auto-Reverse.
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzspannung:
230
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Masse (Gewicht):
12
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
618
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
140
Rauminhalt für Schnittgut:
44
Tiefe:
430
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
130
Partikellänge (Partikelschnitt):
28
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2020045XEU
ab € 136,46*
Ähnlich
Rexel
2020100XEU
ab € 239,82*
Ähnlich
Rexel
2020130MEU
ab € 347,89*
Ähnlich
Rexel
2020150MEU
ab € 374,49*
Ähnlich
Rexel
2020225MEU
ab € 503,99*
Ähnlich
Rexel
2020300MEU
ab € 717,68*
Ähnlich
Rexel
2020300XEU
ab € 510,01*
Ähnlich
Rexel
2020050XEU
ab € 149,34*
Ähnlich
Rexel
2020600MEU
ab € 1.887,72*
Ähnlich
Rexel
2020600XEU
ab € 1.046,30*
Ähnlich
Rexel
2020750MEU
ab € 2.220,24*
Ähnlich
Rexel
2020750XEU
ab € 1.755,52*
Ähnlich
Rexel
2020090XEU
ab € 213,97*
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,11*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.