Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200, 40 - 200 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 200 Für 40 - 200 Nm ist mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm). Der Drehmomentschlüssel besitzt einen praktische...
Drehmomentschlüssel Micro Click MC 15 für 3-15 Nm PROXXON Drehmomentschlüssel MicroClick MC 15, (1/4") für 3 - 15 Nm ist ideal für Reparaturen und zur Montage hochwertiger Komponenten. Mit 1/4"-Vie...
Drehmomentschlüssel Micro Click 100, 9,5mm 3/8 Zoll MICRO-Click 100 Mit 9,5mm (3/8") - Vierkantantrieb (durchsteckbar für Linksgewinde) nach DIN 3120. Für Drehmomente von 20 bis 100 Nm. Deshalb bes...
Drehmomentschlüssel Micro Click 30, 6,3mm 1/4 Zoll MICRO-Click 30/ Mit 6,3mm (1/4") - Vierkantantrieb nach DIN 3120. Für Drehmomente von 6 bis 30 Nm, zum Anziehen von Schrauben aller Art bis M 8 (S...
Drehmomentschlüssel MicroClick MC 320, 5 0 - 320 Nm Der Drehmomentschlüssel MicroClick MC 320 von PROXXON ist ein Präzisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789 +/- 3%). Mit 1/2"-...
Drehmomentschlüssel, 23340, Proxxon Der Drehmomentschlüssel 23340 wird für Reparaturen an Kleinlastern, Transportern und Traktoren verwendet. Ratschenmechanismus mit Umschalthebel für Rechts- und L...
Drehmomentschlüssel, 23338, Proxxon Präzisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit. Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung mit Smartphone oder Tablet. Zum drehmomentgesteuerten Anziehen von Links- und Re...
PROXXON 23343 Drehmomentschlüssel / Drehmomentschrauber MC2 0,4-2Nm PROXXON Nr. 23 343 Beschreibung: Deutlich spür- und hörbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes Für sensib...
PROXXON 23347 Drehmomentschlüssel / Drehmomentschrauber MC5 1-5,0 Nm PROXXON Nr. 23347 Beschreibung: Deutlich spür- und hörbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes. Beim Erre...
Drehmomentschlüssel Micro Click MC 10 für 2-10 Nm Der Drehmomentschrauber Micro Click MC 10 von PROXXON ergänzt die Erfolgslinie unserer MicroClick-Präzisionswerkzeuge. Automatische Auslösung beim ...