Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung) Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links- Gewinde verwendbar Steckverbindung, zur Aufnahme von Einst...
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter ...
einfache und flexible Bedienung durch Menüführung auf großem Display besonders großer Messbereich (5 % bis 100 % des Nennwertes) Lieferung inkl. Umschaltknarre weitere Einsteckwerkzeuge QuickReleas...
Ausführung: für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes für Rechtsanzug mit ro...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff ergonomisch geformtes, abrutsch...
Produktbeschreibung:Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwer...
Tauchisolierung nach IEC 60900 für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts...
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion ...
Produktbeschreibung:Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 Nm / 15 - 75 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Indus...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für ...
BGS 7186 Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 20mm (3/4") 100 - 700Nm Beschreibung: geeignet zum Anziehen auf Drehmoment bei Verschraubungen mit Rechtsgewinde integrierte Umschaltknarre mit ge...