Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46443800 (2 Angebote) LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46443800Recessed, D150 mm, Metall Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.403) SDCM=5, Abstrahlungswinke...
ab € 11,63* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/830 PSU II WH (8 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/830 PSU II WHD155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM...
ab € 22,90* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/840 PSU II WH (9 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED10S/840 PSU II WHD155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM...
ab € 22,95* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/830 PSU II WH (8 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/830 PSU II WHD205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM...
ab € 27,16* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/840 PSU II WH (11 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145B LED20S/840 PSU II WHD205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM...
ab € 25,89* pro Stück
ab € 20,47* pro Stück
ab € 20,13* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145C LED10S/830 PSU II WH (7 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145C LED10S/830 PSU II WHSurface-mounted, D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43...
ab € 29,55* pro Stück
Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145C LED20S/840 PSU II WH (9 Angebote) Philips - CoreLine Slim Downlight - DN145C LED20S/840 PSU II WHSurface-mounted, D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38...
ab € 31,59* pro Stück
ab € 82,89* pro Stück
Philips 38470800 Lichtspot Einbaustrahler LED (7 Angebote) Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und ...
ab € 109,38* pro Stück
Philips 35404300 Lichtspot Einbaustrahler 24 W (6 Angebote) Das neue LEDINAIRE Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und...
ab € 23,98* pro Stück
ab € 16,82* pro Stück
LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWR (7 Angebote) LED-Downlight PSU,2350 lm,840 DN142B20S/840PSU-EWRD200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Netzteil (Ein/Aus), 2350 lm, 19.2 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM?5, Weißer Reflektor, Pol...
ab € 29,21* pro Stück
LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200 (2 Angebote) LED-Downlight 830/840/865 DN065B G4 #46445200Recessed, D200 mm, Metall Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.44, 0.403) SDCM=5, Abstrahlungswinke...
ab € 16,71* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Downlight
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.