GBC Spiralbindegerät CombBind C100. Manuelles Stanz- und Bindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Ein spezieller Binderückenöffner ver...
GBC Multibindegerät MultiBind 208. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 Ringe, feste Stanztiefe. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen. Mit großem Hebel für pr...
Mit Satellite System, der einzigartigen herausnehmbaren Bindeplattform, die gleichzeitiges Stanzen und Binden durch mehrere Nutzer ermöglicht - Stanzkapazität 25 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazit...
Plastikbindegerät Galaxy-E mit Satellite System Elektrisches Stanzen für mehr Benutzerfreundlichkeit Professionelles Gerät mit einer Bindeleistung von 500 Blatt, maximale Binderückengröße: 50 mm St...
GBC Spiralbindegerät CombBind C340. Manuelles Stanz- und Spiralbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit breitem Stanzhebel für sauberes und präzises Lochen. Mit präziser Stanzzentrierun...
GBC Multibindegerät MultiBind 230. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 Ringe, feste Stanztiefe. Mit automatischer Zentrierung. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtig...
Mühleloses elektrisches Stanzen von bis zu 30 Blatt mittels Fußpedal - Stanzkapazität 30 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 500 Blatt mit max. 51mm Plastikbinderücken - Motor und Gehäuse aus Met...
PAVO Bindemaschine Bindegerät Smartmaster 2, für Plastikbindung bis 150 Blatt - inkl. 75 tlg. Starterset Diese kompakte Bindemaschine eignet sich für den Einsatz in kleinen Büros oder im Privatbere...
Der Bindstram M16 + zeichnet sich besonders durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Der M16 + ist ein hervorragendes Gerät für regelmäßige Bindearbeiten mit durchschnittlichem Umfach und somit ...
GBC Multibindegerät MultiBind 420. Manuelles Bindegerät für Draht- und Spiralbindung. Für 21 oder 34 Ringe, feste Stanztiefe. 7 ausschaltbare Stanzmesser. Mit Papierseitenanschlag für exaktes manue...
Die Bindstream M22+ zeichnet sich besonders durch Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus. Der M22+ ist ein hervorragendes Gerät für häufige Bindearbeiten mit größerem Umfang und ist somit perfekt für...
Leistungsstarkes Drahtbindegerät gibt gedruckten Dokumenten ein hochwertiges, professionelles Finish - Stanzt elektrisch mühelos bis zu 20 Blatt gleichzeitig - Stanzkapazität 20 Blatt (80g/m² Papie...