Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Video Splitter

  video-splitter  (561 Angebote unter 28.279.771 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „video-splitter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Speaka
SP-9493352
ab € 15,76*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan DisplayPort auf 2-Port HDMI MST-Hub, Zum Verteilen eines DisplayPort-Signals auf zwei HDMI-Monitore, Anzeigemodi Gespiegelt, Erweitert und Videowand, 4K@30Hz, Stromver... (7 Angebote) 
Verteilt ein 4K-Signal auf mehrere Displays Dieser Manhattan MST-Hub verteilt ein DisplayPort-Signal von einer Videoquelle auf zwei HDMI-Bildschirme und das in 4K-Qualität. Das innovative MST-Featu...
Manhattan
152716
ab € 27,32*
pro Stück
 
 Stück
4K HDMI Splitter, 1x2 (18 Angebote) 
4K HDMI Splitter, 1x2 Erleben Sie Ihre Medien-Inhalte zeitgleich auf bis zu 2 Monitore, Fernsehern oder Beamern in 4K UHD Auflösung! Produktvorteile: Einfacher Anschluss von 2 Geräten (Fernseher, M...
ASSMANN Electronic
DS-46304
ab € 23,69*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 87720 Videosplitter DisplayPort 2x HDMI (11 Angebote) 
Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss von zwei HDMI Monitoren an einen Computer mit Displayport Schnittstelle geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.
Delock
87720
ab € 30,10*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE HDMI Video-Splitter, Ultra Slim, 4fach (5 Angebote) 
Sehr kleiner HDMI-Splitter für den Anschluss von bis zu vier HDMI-fähigen Endgeräten (Monitor, Projektor, etc) mit 4K-Auflösung (bei 60 Hz) Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszweck...
ROLINE
14.01.3557
ab € 48,14*
pro Stück
 
 Stück
HDMI® Splitter, 1x2, 4K / 60 Hz mit Downscaler (14 Angebote) 
HDMI® Splitter, 1x2, 4K / 60 Hz mit Downscaler Teilt ein HDMI® Signal auf zwei Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR und Downscaling auf Full HD Produktvorteile: Auflösungen bis 4K / 60 Hz ...
ASSMANN Electronic
DS-45324
ab € 22,79*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Video-Splitter, HDMI 4K, 2fach (7 Angebote) 
Für den Anschluss von bis zu zwei HDMI-fähigen Anzeigegeräten (Monitor/TV/Beamer) an eine HDMI-Quelle (Ultrabook, Laptop/Notebook, BluRay Player, etc.) - erlaubt das Spiegeln auf bis zu zwei Anzeig...
VALUE
14.99.3585
ab € 32,35*
pro Stück
 
 Stück
1-Port Gigabit PoE+ Splitter (16 Angebote) 
Der Gigabit PoE+ Splitter DPE-301GS führt aus einem Netzwerkkabel mit PoE-Speisung und Gigabit Datenverbindung die anliegende Spannung so heraus, dass ein Ethernet-Gerät ohne PoE-Unterstützung die ...
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,59*
pro Stück
 
 Stück
shiverpeaks 2 x HDMI switch 2x HDMI (2 Angebote) 
shiverpeaks®-PROFESSIONAL--HDMI-Verteiler, 1 x IN 2 x OUT mit Netzteil, 4K2K, 3D, VER1.4 · HDMI 1.4 kompatibel · Unterstützt 3D · Maximale Auflösung 3840x2160 @ 30Hz · Inkl. Montagewinkel · 1 HDMI ...
Shiverpeaks
05-03002-SPP
ab € 29,81*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Splitter, Stromversorgung über USB, schwarz (6 Angebote) 
Verteilt ein HDMI-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 1080p 2-Port HDMI-Splitter verteilt HD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Videorekorder, Se...
Manhattan
207652
ab € 13,28*
pro Stück
 
 Stück
EDISION 4K HDMI Splitter 1 x 2 (1 Angebot) 
Der EDISION 4K HDMI Splitter 1x2 hat einen HDMI Eingang und 2 HDMI Ausgänge um das HDMI Signal zu verteilen. Der Splitter verteilt ein HDMI Signal auf bis zu 2 Monitore. Der Splitter kann auch am E...
EDISION
07-07-0101
ab € 13,37*
pro Stück
 
 Stück
VALUE 4K HDMI Video-Splitter, 2-fach (4 Angebote) 
Video-Verteiler stellt den Video-Output von einer Video-Quelle auf zwei Monitoren oder Projektoren dar. Für den Einsatz bei Präsentationen bzw. zu Schulungszwecken Vervielfältigt ein HDMI Videosign...
VALUE
14.99.3582
ab € 47,04*
pro Stück
 
 Stück
InLine® HDMI Splitter/Verteiler, 2-fach, 4K/60Hz, mit integriertem Kabel 0,5m (3 Angebote) 
Dieser InLine® HDMI Splitter 2-fach, 4k/60Hz verteilt ein HDMI Eingangssignal auf zwei HDMI-Ausgabegeräte. Das Bild- und Tonsignal wird dabei dupliziert und kann auf beiden Wiedergabegeräten gleich...
InLine
65009C
ab € 21,94*
pro Stück
 
 Stück
4K DisplayPort Splitter, 1x2 (18 Angebote) 
4K DisplayPort Splitter, 1x2 Verteilt ein DisplayPort-Signal auf zwei DisplayPort-Ausgabegeräte wie zum Beispiel externe Monitore, Fernseher, Beamer, etc. Produktvorteile: Verteilt ein DisplayPort-...
ASSMANN Electronic
DS-45404
ab € 40,31*
pro Stück
 
 Stück
ATEN VS0108HB Videosplitter HDMI 8x HDMI (6 Angebote) 
Der ATEN VS0108HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von einer HDMI Quelle auf 8 kompatible Anzeigegeräte erfordern. Er unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio, Videosignal...
Aten
VS0108HB
ab € 211,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   38   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema video-splitter
^

Ein Bild auf vielen Monitoren dank Monitor-Splittern

Überall dort, wo das Bild eines Computers auf mehreren Bildschirmen zu sehen sein soll, kommen Monitor-Splitter zur Verwendung. Je nach Einsatzbedingungen reicht die Palette der Monitor-Splitter von einfachen Y-Kabeln, die einen VGA- oder DVI-Ausgang mit maximal zwei Bildschirmen verbinden, bis hin zum Matrix-Splitter, der von mehreren Ausgangsquellen aus bis zu 16 angeschlossene Displays ansteuert. Die Reichweite der Videoverbindungen wird dabei in aller Regel durch in die Monitor-Splitter eingebaute Signalverstärker verbessert, so dass diese Entfernungen bis zu etwa 60 Metern überbrücken können, ohne dass eine sichtbare Verschlechterung des Signals eintritt.

Kleine Monitor-Splitter

Die einfachsten Splitter bieten lediglich die Möglichkeit, ein Videosignal auf zwei Monitoren darzustellen. Sie bestehen aus einem kurzen Y-Kabel, das direkt an den Personal Computer angeschlossen wird. Mit diesem werden dann am anderen Ende die beiden Monitore oder Displays verbunden. Solche einfachen Y-Kabel sind sowohl mit herkömmlichen analogen VGA-Steckern als auch mit DVI-Steckern erhältlich. Die digitalen Stecker eignen sich in aller Regel nicht zum Anschluss an ältere Röhrenmonitore, da diese nahezu ausnahmslos mit analogen VGA-Eingängen ausgestattet sind.

Digitaler Ausgang

Auch die Grafikkarte Ihres Personal Computers oder Ihr Notebook muss über einen entsprechenden digitalen Ausgang verfügen. Leistungsstärkere Monitor-Splitter für den gelegentlichen Gebrauch verfügen im Y-Kabel über einen kleinen Signalverstärker, der in aller Regel über einen USB-Anschluss die benötigte Betriebsenergie erhält. Das USB-Kabel lässt dabei den Anschluss eines weiteren Gerätes zu, so dass nicht durch den Monitor-Splitter eine USB-Buchse am Computer exklusiv belegt wird. Diese Monitor-Splitter können dank des Signalverstärkers auch größere Entfernungen überbrücken, bieten jedoch wie alle einfachen Y-Kabel-Splitter keine Möglichkeit, die Videoausgänge einzeln an- und abzuschalten.

Professionelle Monitor-Splitter

Größere Monitor-Splitter bieten demgegenüber bis zu 16 Ausgänge zum Anschluss von Displays und Monitoren, auf die das eingehende Signal geschaltet wird. Diese Splitter sind bei den professionellen Modellen auch mit einem leistungsfähigen Signalverstärker ausgestattet, der eine hohe Videobandbreite bietet. Damit können hochauflösende Displays - zumeist nach wie vor im bewährten 4:3-Seitenformat und bis zur QXGA-Auflösung (2048x1536 Punkte) - bei großer Farbtiefe angesteuert werden. Die Signalverstärker und die Schaltelektronik, die es dem Nutzer erlauben, wahlfrei einzelne Ausgänge an- und abzuschalten, haben jedoch einen erhöhten Energiebedarf, so dass solche Monitor-Splitter meist mit einem externen Netzteil betrieben werden. Viele der professionellen Monitor-Splitter sind zudem kaskadierbar, können also durch mehrere hintereinander geschaltete Splitter auch sehr umfangreiche Präsentationen mit einem hochqualitativen Videobild versorgen.

Matrix-Splitter

Die so genannten Matrix-Splitter werden wie professionelle herkömmliche Monitor-Splitter in aller Regel in massiven Gehäusen ausgeliefert. Sie verfügen über zwei oder mehrere Eingänge und eine entsprechende Anzahl an Ausgängen. Dadurch können mehrere Personal Computer an einen Matrix-Splitter angeschlossen und deren Monitorbilder wahlfrei auf den Ausgangsdisplays wiedergegeben werden.
Die Matrix-Splitter sind mit einem Bedienpanel an der Frontseite ausgestattet, das auf Tastendruck zwischen den Eingangsquellen verzögerungsfrei umschaltet. Matrix-Splitter haben stets auch einen Signalverstärker eingebaut und werden über ein externes Netzteil betrieben. Die Videobandbreite beträgt je nach Auflösung und Farbtiefe meist zwischen 250 und 450 MHz, so dass auch hochauflösende Displays bei größerer Entfernung problemlos angesteuert werden können.

Leitungssplitter mit Ethernet-Anschluss

Diese Geräte ermöglichen den Anschluss von mehreren Monitoren über Ethernet-Kabel an eine Signalquelle. Es muss jedoch neben dem Leitungssplitter selbst auch noch ein Sendemodul mit entsprechender Ethernet-Unterstützung und ein Fernsteuerungsmodul zum Anschluss der Displays vorhanden sein. Trotz des auf den ersten Blick höheren Aufwandes für die Ansteuerung der Monitore bietet diese Lösung einige Vorteile: Die Verkabelung auf CAT5-Ethernet-Basis ist sehr kostengünstig im Vergleich zur herkömmlichen VGA-Verkabelung. Zudem gestattet sie höhere Entfernungen zwischen Signalquelle und Ausgabegerät (bis 110 Meter). Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die Ethernet-Leitungssplitter auf kleinem Raum mehrfach kaskadierbar sind und dadurch sehr große Anzahlen von Displays ansteuern können, wie es beispielsweise in Schulungszentren gefordert wird.

KVM-Switch

Eine Sonderstellung nimmt bei den Monitor-Splittern der KVM-Switch ein. Er ermöglicht den Anschluss von mehreren PCs an eine Tastatur und Maus, so dass von einem einzigen Arbeitsplatz aus mehrere Computer gesteuert werden können. Auch das Videosignal wird in der Regel auf einen an den KVM-Switch angeschlossenen Monitor gelenkt. Daher besitzt der Switch PS/2-, VGA- und USB-Anschlüsse zur Nutzung der Ein- und Ausgabegeräte. KVM-Switche können sowohl rein kabelbasiert (Y-Kabel) als auch in massiven Gehäusen gefertigt sein. Sie eignen sich in aller Regel nur für den lokalen Einsatz, sind also nicht zur Steuerung von entfernt aufgestellten Personal Computern gedacht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.