Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 731/40 14 x 18mm Gabelschlüsseleinsatz Schraubenschlüsselkopf, 32,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7782346
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214032
EAN/GTIN:
     4018754034048
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Typ = Schraubenschlüsselkopf
Serie = 731/40
Kopftyp = Gabelschlüsseleinsatz
Größe = 32,0 mm
Einsatzgröße = 14 x 18mm

Austauschbarer Drehmomentschlüsseleinsätze. Drehmomentschlüsseleinsätze für den Einsatz mit den Drehmomentschlüsseln für austauschbare Köpfe von Stahlwille. Aus legiertem Chrom-Stahl Verchromte Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüsselkopf
Serie:
731/40
Kopftyp:
Gabelschlüsseleinsatz
Größe:
32,0 mm
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 7782346, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, STAHLWILLE, 58214032, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 30,17*
€ 37,22*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 30,18*
€ 37,23*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 37,37*
1
€ 4,90*
ab € 29,39*
€ 37,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 46,85*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,61*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,47*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 25,86*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,01*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,48*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.