Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Sport BR308005 Schutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46337
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR308005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Die Schutzbrille im sportlichen Design besticht durch den hohen Komfort. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Der schmale Nasensteg sorgt für eine gute Kombinationsmöglichkeit mit Atemschutzmasken.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Normen:
DIN EN 166-1
Material:
Polycarbonat
EN Norm:
EN 166-1
DIN-Norm:
DIN 166-1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3856
1
€ 4,50*
ab € 1,28*
€ 2,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,70*
6 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 3,95*
€ 5,34*
2 Tage
185
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,30*
1
€ 7,95*
ab € 5,72*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,66*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,23*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.