| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195025700 Herst.-Nr.: BR308005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Schutzbrille im sportlichen Design besticht durch den hohen Komfort. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Der schmale Nasensteg sorgt für eine gute Kombinationsmöglichkeit mit Atemschutzmasken. Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung vorhanden. Guter Seitenschutz. Leichtes Gewicht. Verwendung für Mechanische Arbeiten wie z.B. Schleifen, Bohren, Steinschnitt und Wartung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ClassicLine | Normnummer: | DIN EN 166 | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Farbe: | klar | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille ClassicLine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,28* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,70* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,93* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 7,31* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,71* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|