Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Seifenkorb Ekkro verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA402410000000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40241-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447524
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage kunststoff
  • Seifenablage mit patentierter tesa Wandbefestigungstechnologie
  • Hochglanzverchromt, garantiert rostfrei, eckige Wandplatte, Ablage in Korbform
  • Sicherer Halt: belastbar bis 6kg
  • Klebelösung für einfache und saubere Montage ohne Bohren
  • Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK44
  • Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
  • Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
  • Abmessungen: 50mm x 135mm x 118mm
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.298 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
50 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, tesa seifenablage, Badaccessoires, bohren, Duschablage, Duschkorb, Ekkro, ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,63*
€ 32,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,52*
€ 33,32*
€ 4,00*
ab € 27,03*
€ 37,72*
€ 3,50*
ab € 43,78*
€ 57,50*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 60,70*
€ 78,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40350-00000
ab € 3,44*
Zubehör
tesa
40239-00000-00
ab € 34,10*
Zubehör
tesa
40240-00000-00
ab € 22,22*
Zubehör
tesa
40235-00000-00
ab € 11,06*
Zubehör
tesa
40234-00000-00
ab € 40,18*
Zubehör
tesa
40233-00000-00
ab € 35,01*
Zubehör
tesa
40232-00000-00
ab € 21,37*
Zubehör
tesa
40245-00000-00
ab € 21,43*
Zubehör
tesa
40244-00000-00
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.