Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00110831 00110831 Dunstabzugshauben-Ersatzfilter 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xavax
Xavax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066719
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110831
EAN/GTIN:
     4047443005106
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Xavax 00110831 00110831 Dunstabzugshauben-Ersatzfilter 2St.

spezielle, besonders speicherfähige Faser-Oberflächenstruktur
individuell zuschneidbar
Größe: 470 x 570 mm

Filtert Fettdämpfe und Dünste die beim Kochen entstehen aus und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar. Spezielle, besonders speicherfähige Faser-Oberflächenstruktur. Individuell zuschneidbar. Technische Eigenschaften:. Bauform: Flauschfilter. Filtertyp 1: Fettfilter. Größe: 470 x 570 mm. Verwendungszweck 1: Dunstabzug

Bauform: Flauschfilter
Filtertyp: Fettfilter
Größe: 470 x 570 mm
Verwendungszweck 1: Dunstabzug
2 Dunstabzug-Flauschfilter
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 34 x 24 x 8,5

Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 470 mm
Breite: 570 mm
Farbe: weiß
Kategorie: Dunstabzugshauben-Ersatzfilter
Produkt-Art: Dunstabzugshauben-Ersatzfilter
Hersteller-Nr.: 00110831
EAN: 4047443005106
Temperaturbereich: -20 °C...+50 °C.

Lieferumfang: 2 Dunstabzug-Flauschfilter

Weitere Suchbegriffe: xavax dunstabzugshaubenfilter, dunstabzugshauben filter, 4047443005106, Xavax, 00110831
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,56*
3 Tage
446
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,57*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,78*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,22*
€ 6,50*
Lager 1039
55
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,84*
€ 11,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,97*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,98*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,46*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,68*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,96*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,11*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,84*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,72*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,43*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 9,31*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.