Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dunstabzug-Flachfilter, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110830
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110830
EAN/GTIN:
     4047443005090
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
- filtert Fettdampfe und Dunste, die beim Kochen entstehen und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar- mit Sattigungsanzeige (Indikatorfarbe verfarbt sich von grau-braun in rot) - Filter bei roter Sattigungsanzeige austauschen - individuell zuschneidbar - Brandschutzklasse nach ISO 9772 (UL 94 HBF) Lieferumfang: - 2 Dunstabzug-Flachfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
67 g
Hohe:
1 cm
Lange:
35 cm
Breite:
26 cm
Bauform:
Flachfilter
Grose:
470 x 570 mm
Verwendungszweck:
Dunstabzug
Ausstattung:
Sattigungsanzeige
Filtertyp:
Fettfilter
Weitere Suchbegriffe: xavax dunstabzugshaubenfilter, dunstabzugshauben filter, Filter, Haushalt, Geruch, Dunstabzugsfilter, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter, Geruchaufnahme, Geruchaufsauger, Aktivkohle-Filter, Dunstabzug-Filter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,69*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,96*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,31*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,45*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,10*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,04*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,06*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,87*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,36*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.