Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Antirutschpads mit Vibrationsschutz, 10 x 10 x 1,5 cm, 4er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110215
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110215
EAN/GTIN:
     4047443423689
Suchbegriffe:
Auto
Befestigung
Antirutschmatte
Matte
- Antirutschecken mit Vibrationsschutz zur Schwingungsdampfung fur Gerate und Maschinen wie z.B. Waschmaschinen, Trockner, Kompressoren, Motore- 4er-Set Pads fur alle 4 Eckpunkte des jeweiligen Gerates oder der jeweiligen Maschine - nimmt die Vibrationen auf und verhindert ein Wandern der Gerate - dient dem Schallschutz und vermindert Larmbelastigung - hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden - verrottungsbestandig und wasservertraglich - bestandig gegen Haushaltschemikalien, bedingte Sauren- und Laugenbestandigkeit - schutzt Bodenbelage aller Art, Gerate und Maschinen - Made in Germany Lieferumfang: - 4 Antirutschpads
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
371.2 g | 500 g
Hohe:
16 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
5.2 cm
Breite x Lange:
10 x 10 cm
Farbton:
Schwarz
Starke:
1,5 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.