Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Externer Universal-Wasserfilter fur Side-by-Side-Kuhlschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111822
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111822
EAN/GTIN:
     4047443366511
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
- externer Wasserfilter mit integriertem Schlauchanschluss fur Side-by-Side-Kuhlschranke aller Marken- diese Filterkartusche ist kompatibel mit Samsung 10105J/ Daewoo DD7098/EF9603, passt zu allen Stand-Kuhlschranken (Side-by-Side), die uber einen 1/4 Zoll-(ca. 6 mm) Kunststoffschlauch an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Diese Schnellanschlusse ermoglichen den Anschluss der Kunststoffschlauche innerhalb von Sekunden - dieser Filter kann universell als Vorfilter eingesetzt werden - kein Dichtband, keine lastigen Adapter notwendig. Nach Entfernen der Stopfen am Ein-/Auslass dichtet die integrierte Schlauchverriegelung zuverlassig ab - enthalt einen hochwertigen Carbonblock, der speziell fur den Einsatz in Kuhlschranken hergestellt wurde. Der Kohlenstoff entfernt effektiv bis zu 99% Chlor - die Patrone entfernt auch andere Verunreinigungen wie wasseraufgeloste Feststoffe z.B. Lehm, Sand, Rost. Das Ergebnis ist eine deutliche Geschmacksverbesserung, weniger Ablagerungen im Wasser- und Eissystem Ihres Kuhlschranks - Kuhlschrankfilter ersetzt folgende Original Filtertypen: DA29-10105J, WSF100, EF-9603, 3890JC2990A, 3650JD8050A, BL-9808, DD-7098, 3019974800, 497818, FUS001, 481931039257, USC-100, GXRTQ, GXITD und viele andere - gepruft nach EU 1935/2004 Lieferumfang: - 1 Externer Universal–Wasserfilter - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
354.52 g
Hohe:
29.5 cm
Lange:
6.2 cm
Breite:
6.2 cm
Betriebstemperatur von/bis:
0,6-38 °C
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Verwendungszweck:
Side by Side Kuhlschrank
Art:
Wasserfilter
Betriebsdruck/Nenndruck:
30 psi / 2 Bar bis 100 psi / 7 Bar
Bemessungskapazitat:
5000 Liter / 1320 gallons
Durchflussmenge:
2,5l/min / 0,66gpm
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.