Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Mikrowellenhalterung, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110931
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110931
EAN/GTIN:
     4047443007261
Suchbegriffe:
Mikrowellenhalterung
xavax mikrowellenhalterung
mikrowellenhalterung
- Universalwandhalterung fur Mikrowellen, Grillofen und andere Elektrogerate- platzsparende und einfache Montage - Breite und Tiefe variabel einstellbar - eingestanzte Mulden sorgen fur einen sicheren Stand des Gerates - max. Belastbarkeit: 30 kg - max. Breite: 43 cm - Haltearme ausziehbar von 36,5 – 51 cm Tiefe Lieferumfang: - 1 Mikrowellenhalterung - 1 Montagematerial
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
2258.5 g
Hohe:
26 cm
Lange:
45 cm
Breite:
5.3 cm
Farbton:
Silber
Material:
Metall
Max. Traglast:
30 kg
Geeignet fur:
Mikrowelle
Gerate-Breite bis:
43 cm
Farbe:
Silber
Gerate-Tiefe bis:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Halter, Befestigung, Befestigungssystem, Aufbewahrung, Mikrowelle, Mikrowellenhalter, Organizer, Halterung, Halterungsset, Halterungssystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.