Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Elektroherd-Zuleitung, 2,5 m, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220797
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220797
EAN/GTIN:
     4047443509123
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
- Anschlusskabel zur Verbindung mit der Herdanschlussdose- Nutzung in Haushalten, Kuchen und Buroraumen - vorgefertigtes Anschlusskabel mit hoher Biegsamkeit - offene Enden mit sauber gepressten Ader-Endhulsen - Kabel: H05VV-F 5 x 2,5 mm² Lieferumfang: - 1 Elektroherd-Zuleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
636.88 g
Hohe:
23 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
6.5 cm
Kabellange:
2,5 m
Kabeltyp:
H05VV-F
Farbton:
Weis
Anschluss:
Offen
Verwendungszweck:
Elektroherd
Max. Temperatur:
70 Grad
Adernquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Aderanzahl:
5
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, Anschlusskabel, Anschluss, Haushaltsgerat, Zuleitung, Leitung, Installationsbedarf, Anschlussleitung, Schutzkontaktstecker, Schuko-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,27*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.