Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter, 2er-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110871
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110871
EAN/GTIN:
     4047443005502
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
- filtert Fettdampfe und Dunste, die beim Kochen entstehen und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar- Set bestehend aus einem Kohlegeruchsfilter und einem Flachfilter - mit Sattigungsanzeige (Indikatorfarbe verfarbt sich von grau-braun in rot) - Filter bei roter Sattigungsanzeige austauschen - durch den Aktivkohlezusatz werden Kochgeruche weitgehend gebunden - individuell zuschneidbar - Flachfilter: Brandschutzklasse nach ISO 9772 (UL 94 HBF) - Aktivkohlefilter: Brandschutzklasse nach ISO 9772 (HF1) Lieferumfang: - 2 Dunstabzug-Flach-/Aktivkohlefilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
95.5 g
Hohe:
4.3 cm
Lange:
36 cm
Breite:
25 cm
Bauform:
Flachfilter
Grose:
470 x 570 mm
Verwendungszweck:
Dunstabzug
Ausstattung:
Aktivkohlezusatz, Sattigungsanzeige
Filtertyp:
Fettfilter, Geruchsfilter
Weitere Suchbegriffe: Fettfilter, Filter Dunstabzugshaube, xavax dunstabzugshaubenfilter, dunstabzug, Filter, Haushalt, Geruch, Dunstabzugsfilter, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter, Geruchaufnahme, Geruchaufsauger, Aktivkohle-Filter, Dunstabzug-Filter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,83*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,99*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,99*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,55*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,97*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,07*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,05*
Ähnlich
xavax
00185854
ab € 5,08*
Ähnlich
xavax
00110832
ab € 7,90*
Ähnlich
xavax
00110830
ab € 3,92*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,48*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 11,40*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,67*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.